Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Bajonettadapter EF-EOS R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Bajonettadapter EF-EOS R
Canon Bajonettadapter EF-EOS R
Canon Bajonettadapter EF-EOS R
Canon Bajonettadapter EF-EOS R
Canon Bajonettadapter EF-EOS R
Canon Bajonettadapter EF-EOS R
Canon Bajonettadapter EF-EOS R
Artikel-Nr.:
     CIDE4-61035464
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2971C005
EAN/GTIN:
     4549292115703
Suchbegriffe:
Objektivadapter
objektivadapter canon
objektivadapter
Verbinde deine vorhandenen EF Objektive mit deiner neuen EOS R Systemkamera mit diesem speziellen Bajonettadapter. Dabei behalten sie dieselbe Leistung und Funktionalität wie mit einer EOS DSLR. Du kannst deine vorhanden EF Objektive benutzen, um das neue EOS R System zu erkunden. Die Canon EOS R Adapter sind vor Staub und Spritzwasser geschützt und so ideal für den Einsatz vor Ort.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kameraseitiger Anschluss
Canon EF / EOS
Objektivseitiger Anschluss
Canon RF
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Canon EOS R
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
24 mm
Gewicht
110 g
Breite
71.2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.