Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1351871 Herst.-Nr.: 4003530004049 EAN/GTIN: 4003530004049 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 25 mm | | Gewindelänge | 21 mm | | Gewindedurchmesser | 4 mm | | Kopfdurchmesser | 8 mm | Merkmale | Typ | Schraube | | Material | Metall | | Geeignet für Materialien | Holz | | Kopftyp | Flach | | Gewindeart | Teilgewinde | | Produktfarbe | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1000 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 0,0134* | € 0,02* | | | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Kartonage | € 4,79* | ab € 0,0152* | € 0,0203* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Kartonage | € 9,00* | ab € 0,017* | € 0,0223* | | | | | 14 Tage | | | 1000 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 0,0204* | € 0,0264* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Kartonage | € 6,99* | ab € 0,0207* | € 0,0269* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0134* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 1000 Kartonagen ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|