Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar SZ-1980 Stiel-Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar SZ-1980 Stiel-Staubsauger
Tristar SZ-1980 Stiel-Staubsauger
Tristar SZ-1980 Stiel-Staubsauger
Tristar SZ-1980 Stiel-Staubsauger
Tristar SZ-1980 Stiel-Staubsauger
Tristar SZ-1980 Stiel-Staubsauger
Tristar SZ-1980 Stiel-Staubsauger
Tristar SZ-1980 Stiel-Staubsauger
Tristar SZ-1980 Stiel-Staubsauger
Tristar SZ-1980 Stiel-Staubsauger
Tristar SZ-1980 Stiel-Staubsauger
Tristar SZ-1980 Stiel-Staubsauger
Tristar SZ-1980 Stiel-Staubsauger
Tristar SZ-1980 Stiel-Staubsauger
Tristar SZ-1980 Stiel-Staubsauger
Tristar SZ-1980 Stiel-Staubsauger
Tristar SZ-1980 Stiel-Staubsauger
Tristar SZ-1980 Stiel-Staubsauger
Artikel-Nr.:
     CIDE4-60153994
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     SZ-1980
EAN/GTIN:
     8713016057945
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Mit dem Tristar SZ-1980 wird Staubsaugen zum Kinderspiel. Dieser kabellose Staubsauger lässt sich einfach durch abnehmen des Stiels in einen Handstaubsauger verwandeln. Die hohe Saugleistung sorgt dafür, dass Staub- und Schmutzpartikel vollständig entfernt werden. Nach Gebrauch können Sie den kabellosen Staubsauger an seine Ladestation hängen, damit er für kommende Herausforderungen bereit ist Vielseitiger Stiel- und Handstaubsauger Der Tristar-Staubsauger kommt komplett mit einem langen Stiel und zwei Reinigungsköpfen. Ein großer Kopf für größere Flächen wie Fußböden und Treppen. Der kleinere Kopf ist ideal für schwer erreichbare Stellen und Verkleidungen. Kombinieren Sie den langen Stiel mit dem großen Kopf, um Fußböden zu saugen, und den kleineren Kopf, um die Decke zu reinigen. Wenn Sie den Stiel abnehmen und den kleinen Kopf anbringen, haben Sie einen Handstaubsauger. Einfach zu entleeren Das geräumige Staubfach hat 1 l Fassungsvermögen und lässt sich leicht entleeren, indem Sie es über den Mülleimer halten und die Entriegelungstaste drücken. Der Staub fällt direkt in den Mülleimer, ohne dass Sie irgendetwas anfassen müssen. Der HEPA-Filter lässt sich problemlos entfernen und reinigen, so dass die Staub-Reemission auf ein Minimum reduziert wird. Kabelloser Betrieb Der Tristar-Staubsauger hat einen leistungsstarken Akku, der den Betrieb bis zu 30 Minuten ermöglicht. Wählen Sie eine der beiden Saugstufen, um ca. 25 bzw. 30 Minuten lang zu saugen. Der Akku lässt sich leicht entnehmen, so dass Sie den Staubsauger nicht in der Nähe einer Steckdose aufbewahren müssen. Lieferumfang: Tristar-Staubsauger, Stiel, großer Reinigungskopf für Fußböden, kleiner Reinigungskopf für Verkleidungen, HEPA-Filter, Lithium-Ionen-Akku, Netzteil, Ladestation
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Geräuschpegel
75 dB
Ergonomie
Waschbarer Filter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
705 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
3637.2 g
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
30 min
Ladezeit
5 h
Akku-/Batteriespannung
22.2 V
Laufzeit mit motorisierter Bürste (hohe Drehzahl)
25 min
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Saugleistung
9000 Tag
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2450 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
485 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016057952
Design
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Produktfarbe
Grau
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
1.5 l
Gehäusematerial
Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.