Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN 607-03-937 Staupe R: Der Plumpsack geht um - 2-5 Spieler 03937


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiel Der Plumpsack geht um AMIGO 03937
Spiel Der Plumpsack geht um AMIGO 03937
Spiel Der Plumpsack geht um AMIGO 03937
Artikel-Nr.:
     CIDE4-60119355
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4007396039375
EAN/GTIN:
     4007396039375
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Dreht euch nicht um der Plumpsack geht um ... Und wenn er plötzlich zu Boden plumpst sollte man sich gut erinnern können welcher Gegenstand dort versteckt ist. Leicht ist das nicht denn nicht nur der Sack wandert munter weiter auch die Gegenstände ändern sich immer wieder. Nur wer hier den Durchblick behält erkennt die meisten Gegenstände und gewinnt das Spiel rund um den Plumpsack.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Bucheinband-Typ
Andere Formate
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Bersinger Max
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2003
Veröffentlichungsjahr
2003
International Standard Book Number (ISBN)
4007396039375
Intrastat-Code
5116751
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.