Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TomTom GO Essential


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TomTom GO Essential
TomTom GO Essential
TomTom GO Essential
TomTom GO Essential
TomTom GO Essential
TomTom GO Essential
TomTom GO Essential
TomTom GO Essential
TomTom GO Essential
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59935504
Hersteller:
     TomTom
Herst.-Nr.:
     1PN5.002.10
EAN/GTIN:
     636926101301
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
pkw-navigationsgerät tomtom
pkw navigationsgerät
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Freisprechen per Bluetooth
Ja
Navigation
Live-Service
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Sprachbefehl
Ja
Reisecomputer
Ja
Geschwindigkeitsbegrenzungen
Ja
TomTom HD Traffic
Ja
Lebensdauer TomTom-Verkehr
Ja
Straßenkamerabericht
Ja
Straßenkamerabericht Lizenzbedingungen
6 Monat( e)
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Speicher
Speichermedien Typ
Flash, Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Interne Speicherkapazität
16 GB
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Design
Formfaktor
Tragbar / Fixiert
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Fenstermontagehalter enthalten
Ja
Auto-Leistungsadapter enthalten
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5 "
Touchscreen
Ja
Display-Auflösung
480 x 272 Pixel
Pixeldichte
109 ppi
Karte
Karten enthalten
Ja
Kartenabdeckung
Kroatien, Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Russland, Slowakei, Spanien, Schweden, Schweiz, Ukraine, Vereinigtes Königreich
Lebenszeit-Karten updates
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
GPS-Typ
Auto
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
201 g
Breite
141.96 mm
Tiefe
18.85 mm
Höhe
90.6 mm
Verpackungsbreite
137 mm
Verpackungstiefe
83 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
552 g
Energie
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,27*
€ 143,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.