Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 19590 Sammelmappe Polypropylen (PP) Grau A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59242495
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19590
EAN/GTIN:
     4008705921091
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Schnell-Hefter
Spiralschnellhefter aus strapazierfähigem Polypropylen, in verschiedenen Farben. Mit Spiral-Mechanik und Amtsheftung für buchmäßiges Blättern - das älteste Blatt liegt immer oben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grau
Ausrichtung
Porträt
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30001*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,76667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,75001*
€ 17,55251
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,38002*
€ 13,54222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,13001*
€ 8,48471
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,01001*
€ 8,34191
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,30001*
€ 6,30701
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.