Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster New! T.Racing Scuderia Ferrari Edition Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thrustmaster New! T.Racing Scuderia Ferrari Edition Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Thrustmaster New! T.Racing Scuderia Ferrari Edition Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Thrustmaster New! T.Racing Scuderia Ferrari Edition Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Thrustmaster New! T.Racing Scuderia Ferrari Edition Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Thrustmaster New! T.Racing Scuderia Ferrari Edition Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Thrustmaster New! T.Racing Scuderia Ferrari Edition Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Thrustmaster New! T.Racing Scuderia Ferrari Edition Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Thrustmaster New! T.Racing Scuderia Ferrari Edition Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Thrustmaster New! T.Racing Scuderia Ferrari Edition Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Thrustmaster New! T.Racing Scuderia Ferrari Edition Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Thrustmaster New! T.Racing Scuderia Ferrari Edition Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Thrustmaster New! T.Racing Scuderia Ferrari Edition Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-58891553
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4060105
EAN/GTIN:
     3362934001773
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
452 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
Betriebsprinzip
Druckgefälle
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Ja
Lieferanteneigenschaften
Material
Metall, Kunststoff, Polyurethan, Gummi, Edelstahl
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Akustisches System
Geschlossen
Treibereinheit
50 mm
THD, totalklirren
1 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Drehregler
Kabellänge
3 m
Kabelfarbe
Schwarz
Sound Drucklevel (max)
116 dB
Plug
Ja
Kompatible Produkte
PC, Xbox One, PlayStation 4, Mac
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.