Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold UNO 48615


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold UNO 48615
Unold UNO 48615
Artikel-Nr.:
     CIDE4-5805830
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     48615
EAN/GTIN:
     4011689486159
Suchbegriffe:
Fondue
Fondue-Set
Fondueset
unold fondue
Multifunktionales FONDUE-SET für sechs Personen

Alles in einem: Fleisch-Fondue, Käse-Fondue und Schoko-Fondue. Geht nicht? Geht doch – mit dem FONDUE-SET von UNOLD. Neben dem Edelstahl-Topf für das klassische Fleisch-Fondue gibt es jetzt noch einen obendrauf: Den formschönen, unverwüstlichen Keramiktopf, in dem Schokolade oder Käse super-sanft geschmolzen werden können. Nichts kann anbrennen, dank einem stufenlos regulierbaren Temperaturregler mit Kontrollleuchte. Und damit es der Tischplatte nicht zu heiß wird, steht das FONDUE-SET auf speziellen Cool-Touch-Füßen. Einen Spritzschutz aus Edelstahl mit Gabelhalterung macht die Sache perfekt.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
500 W
Energiebedarf
230 V~, 50Hz
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Weiß
Weitere Suchbegriffe: fondue
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.