Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar SZ-3135 Staubsauger 2,8 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar SZ-3135 Staubsauger 2,8 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Tristar SZ-3135 Staubsauger 2,8 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Tristar SZ-3135 Staubsauger 2,8 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Tristar SZ-3135 Staubsauger 2,8 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Tristar SZ-3135 Staubsauger 2,8 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Tristar SZ-3135 Staubsauger 2,8 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Tristar SZ-3135 Staubsauger 2,8 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Tristar SZ-3135 Staubsauger 2,8 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Tristar SZ-3135 Staubsauger 2,8 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Tristar SZ-3135 Staubsauger 2,8 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Tristar SZ-3135 Staubsauger 2,8 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Tristar SZ-3135 Staubsauger 2,8 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57975719
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     SZ-3135
EAN/GTIN:
     8713016030856
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
700 W
Jährlicher Energieverbrauch
23.7 kWh
Ergonomie
Kabellänge
6 m
Kabelaufwicklung
Ja
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
2.8 l
Produktfarbe
Grün, Grau, Silber
Schlauchtyp
Teleskopisch
Schlauch-/Rohrlänge
920 mm
Flexischlauch
Ja
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Multizyklonisch
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
77 dB
HEPA-Klasse
HEPA 13
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5800 g
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
430 mm
Paketgewicht
6500 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.