Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Krug Ciao Optic 1 l 22,4cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Krug OPTIC mit Henkel, Vol. 1,2 l, 043375Freisteller
LEONARDO Krug OPTIC mit Henkel, Vol. 1,2 l, 043375Freisteller
LEONARDO Krug OPTIC mit Henkel, Vol. 1,2 l, 043375 Maße
LEONARDO Krug OPTIC mit Henkel, Vol. 1,2 l, 043375
Spülmaschinengeeignet
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57975622
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     043375
EAN/GTIN:
     4002541433756
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Deko Krug
Krug
Sichern Sie sich mit diesem geschmackvollen Krug aus der Serie OPTIC Genussmomente. Dieser zylindrische Krug ist ein absolutes Must-Have.
Belohnen Sie sich mit schönen Dingen im täglichen Leben - mit LEONARDO.
Besonders praktisch: Der OPTIC Krug ist spülmaschinengeeignet!
Für alle, die Wert auf Qualität legen - bestellen Sie am besten direkt und verschönern Sie sich Ihre vier Wände mit diesem geschmackvollen Krug.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1.2 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Griff(e)
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
200 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
029649
ab € 5,98*
Zubehör
Leonardo
058205
ab € 3,05*
Zubehör
Leonardo
061141
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.