Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Cognacschwenker Cheers 640 ml 16,2cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leonardo Cognacschwenker 112 mm / 0,71 l klar
Leonardo Cognacschwenker 112 mm / 0,71 l klar
Leonardo Cognacschwenker 112 mm / 0,71 l klar
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57975560
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     061641
EAN/GTIN:
     4002541616418
Suchbegriffe:
Brandy Snifter
Cognac-Glas
Cognac-Schwenker
Cognacglas
Cheers ist die Trinkglasserie für jeden Tag und alle Gelegenheiten. Das besondere Kennzeichen: Der elegant-gezogene Stiel und die angenehm weichen Proportionen. In seiner Preisklasse ist Cheers ungeschlagen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
162 mm
Merkmale
Produkttyp
Cognacglas
Volumen (ml)
700 ml
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.