Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Karaffe
>
Dekanter
>
Artikel
LEONARDO Dekanter Cheers Ecco 1,5 l 22,5cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-57975552
Hersteller:
Leonardo
Herst.-Nr.:
027810
EAN/GTIN:
4002541278104
Suchbegriffe:
Decanter
Dekanter
Dekantier-Karaffe
Dekantierkaraffe
Rotwein muss atmen. Im Dekanter Cheers tut er das auf besonders schöne Art. Sein Design sorgt dafür, dass der Wein viel Luft bekommt und die Aromen sich bestens entfalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
225 mm
Merkmale
Volumen (l)
1.3 l
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Form
Rund
Anzahl
1
... >
Tafelgeschirr
>
Serviergeschirr
>
Weinkaraffen
Weitere Suchbegriffe:
Weindecanter
,
Weindekanter
,
dekanter leonardo
,
decanter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 28,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.