Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 1001007 Dübel Hart-Polyethylen (HDPE) Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 1001007 Dübel Hart-Polyethylen (HDPE) Rund
Schneider Electric 1001007 Dübel Hart-Polyethylen (HDPE) Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57960909
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     1001007
EAN/GTIN:
     7315881001002
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Anker-/Dübellänge
22 mm
Lochdurchmesser
5.5 mm
Mindestbohrlochtiefe
25 mm
Merkmale
Typ
Rund
Material
Hart-Polyethylen (HDPE)
Dübeldurchmesser
5.5 mm
Dübelanzahl
100
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0203*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0312*
€ 0,0371
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0285*
€ 0,0339
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,0328
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.