Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB Type-C Adapter, Type-C - A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus USB Type-C Adapter, Type-C - A
Digitus USB Type-C Adapter, Type-C - A
Digitus USB Type-C Adapter, Type-C - A
Digitus USB Type-C Adapter, Type-C - A
Digitus USB Type-C Adapter, Type-C - A
Digitus USB Type-C Adapter, Type-C - A
Digitus USB Type-C Adapter, Type-C - A
Digitus USB Type-C Adapter, Type-C - A
Digitus USB Type-C Adapter, Type-C - A
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57959614
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-300506-000-S
EAN/GTIN:
     4016032370802
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Type-C-Stecker beidseitig verwendbar

- Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s - 10-mal schneller als USB 2.0
- Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
- Unterstützt die USB PD (Power Delivery) Spezifikation.
- Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.
- Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und 1.1

Kompaktadapter zum Verbinden von Geräten mit USB Type-C Schnittstelle (z. B. Smart Phone, Notebook oder Tablet) mit dem Stromadapter, PC oder Hub unter Verwendung eines USB 2.0/3.0 A auf A Anschlusskabels. Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 5 Gbps (Super Speed).
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Volumen Hauptkarton
30096 cm³
VK Zolltarifcode
85366990
Energie
Ausgangsstrom
3000 mA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
197 mm
Verpackungshöhe
11.5 mm
Paketgewicht
6.6 g
Verpackungsvolumen
88.65 cm³
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.