Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 18254-50 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Metall Schwarz, Orange, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 18254-50 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Metall Schwarz, Orange, Silber
Gardena 18254-50 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Metall Schwarz, Orange, Silber
Gardena 18254-50 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Metall Schwarz, Orange, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55472150
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18254-50
EAN/GTIN:
     4078500031912
Suchbegriffe:
Regulierstopp
Schlauchanschluss
Schlauchverbinder
Schnellkupplung
Premium System-Anschluss am Schlauchende

Der GARDENA Premium Wasserstop in hochwertiger Metall-Kunststoff-Ausführung ermöglicht einen schnellen, komfortablen Anschluss und Gerätewechsel am Schlauchende.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Silber
Unterstützter Schlauchdurchmesser
19 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.