Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 2770-802 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 96 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 2770-802 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 96 Glühbirne(n) LED
Konstsmide 2770-802 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 96 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55374054
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     2770-802
EAN/GTIN:
     7318307708028
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Lampen
Anzahl an Lampen
96 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Bernstein
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1530 g
Kabellänge
5 m
Energie
Eingangsspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,47*
€ 100,5193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,48*
€ 87,4412
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.