Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack SRH2 8-2 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellpack SRH2 8-2 Schrumpfschlauch
Cellpack SRH2 8-2 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55367042
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     SRH2 8-2
EAN/GTIN:
     4010311009223
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 schwarz cellpa...
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Schlauch-/Rohrlänge
1000 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
8 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
2 mm
Schrumpftemperatur
125 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 865,57*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 474,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.