| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-55241914 Herst.-Nr.: 10080 EAN/GTIN: 4260041685666 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Objektiv | Feste Brennweite | 3.56 mm | | Minimale Blendenzahl | 2,6 | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | AA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | Kamera | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP | Audio | Eingebautes Mikrofon | Ja | | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Design | Produktfarbe | Blau, Gelb | Video | Videoaufnahme | Ja | | Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | | HD-Typ | Full HD | | Video-Auflösung | 1280 x 720,1920 x 1080 Pixel | | Motion-JPEG Framerate | 25 fps | | Unterstützte Videoformate | AVI | Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm | | Tiefe | 50 mm | | Höhe | 82 mm | | Gewicht | 165 g | Sonstige Funktionen | Energiequelle | Akku | Lieferumfang | Handschlaufe | Ja | | Mitgelieferte Kabel | USB | Bildschirm | Display | LCD | | Bildschirmdiagonale | 2 " | | Bildschirmdiagonale (cm) | 5 cm | Speicher | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | | Max. Speicherkartengröße | 32 GB | Belichtung | Belichtungstyp | Auto | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Version | 2.0 | Bildqualität | Megapixel (ca.) | 5 MP | | Sensor-Typ | CMOS | | Maximale Bildauflösung | 2592 x 1944 Pixel | | Foto Auflösung(en) | 2592x1944, 2048x1536, 1280x720 | | Unterstützte Bildformate | JPEG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: digitalkamera, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder |
| | |
| |