Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UAP‑XG 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UAP‑XG 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UAP‑XG 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UAP‑XG 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UAP‑XG 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UAP‑XG 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-53706663
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UAP-XG
EAN/GTIN:
     817882021418
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Antenne
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen
4
Antenne Zunahmeniveau (max)
8 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
228 mm
Tiefe
228 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
1200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1733 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max)
1733 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Durchsatz-Datenrate
940 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q
Zahl der Benutzer
1500 Benutzer
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
VLAN-Unterstützung
Ja
Kabellose Isolierung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ausgangsspannung
44 - 57 V
Stromverbrauch (max.)
31 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Eingebaut
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 495,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,86*
€ 650,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,31*
€ 645,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,10*
€ 630,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,48*
€ 622,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,66*
€ 589,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.