Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin 010-11251-0Z Intelligentes tragbares Accessoire Band Bräune Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin 010-11251-0Z Intelligentes tragbares Accessoire Band Bräune Silikon
Garmin 010-11251-0Z Intelligentes tragbares Accessoire Band Bräune Silikon
Artikel-Nr.:
     CIDE4-52271342
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-11251-0Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Uhrenarmband
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Band
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Bräune
Markenkompatibilität
Garmin
Kompatibilität
Forerunner 645, Forerunner 645 Music, vívoactive 3, vívoactive 3 Music, vívomove HR
Material
Silikon
Schnallenfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Weitere Suchbegriffe: garmin uhrenarmband, uhrenarmband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.