BIOS | BIOS-Typ | AMI |
 | BIOS-Speichergröße | 128 Mbit |
 | ACPI-Version | 5.0 |
 | UEFI-Version | 2.4 |
 | Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 2.8 |
Speicher | Zahl der DIMM Slots | 4 |
 | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
 | Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten | 16GB, 32GB, 64GB, 128MB |
 | RAM-Speicher maximal | 512 GB |
 | Unterstützte RDIMM Taktraten | 2133,2400,2666 MHz |
 | Speicherspannung | 1.2 V |
 | Memory Spiegelung unterstützt | Ja |
 | ECC | Ja |
 | Ohne ECC | Ja |
Merkmale | Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
 | Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
 | Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 2 |
Prozessor | Eingebauter Prozessor | Ja |
 | Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
 | Prozessorfamilie | Intel® Xeon® |
 | Prozessor | D-2146NT |
Energie | Stromversorgung | 200 W |
 | Anzahl der Haupt-Netzteile | 1 |
 | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
 | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
 | DC Ausgangsstrom (+5 V) | 8 A |
 | DC Ausgangsstrom (+12 V) | 16 A |
 | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Gold |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 437 mm |
 | Tiefe | 249 mm |
 | Höhe | 43 mm |
 | Gewicht | 3630 g |
Sonstige Funktionen | CPU Konfiguration (max) | 1 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 6 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
 | IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet |
 | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,10000 Mbit/s |
 | Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
 | LAN-Controller | Intel® I350-AM4, Intel® X557 |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 4 |
 | unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5 " |
 | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
 | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial ATA III |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
 | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 655 mm |
 | Verpackungstiefe | 465 mm |
 | Verpackungshöhe | 155 mm |
 | Paketgewicht | 5440 g |
Design | Gehäusetyp | Rack (1U) |
 | Produktfarbe | Schwarz |
 | LED-Anzeigen | HDD, LAN, Leistung, Status, Temperatur |
 | Ein-/Ausschalter | Ja |
 | Reset-Knopf | Ja |
 | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter |
 | Lüfterdurchmesser | 40 mm |