Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenkönig 20020262 Elektrische Raumheizung Innen & Außen Silber 2000 W Infrarot-Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenkönig 20020262 Elektrische Raumheizung Innen & Außen Silber 2000 W Infrarot-Heizlüfter
Sonnenkönig 20020262 Elektrische Raumheizung Innen & Außen Silber 2000 W Infrarot-Heizlüfter
Sonnenkönig 20020262 Elektrische Raumheizung Innen & Außen Silber 2000 W Infrarot-Heizlüfter
Sonnenkönig 20020262 Elektrische Raumheizung Innen & Außen Silber 2000 W Infrarot-Heizlüfter
Sonnenkönig 20020262 Elektrische Raumheizung Innen & Außen Silber 2000 W Infrarot-Heizlüfter
Sonnenkönig 20020262 Elektrische Raumheizung Innen & Außen Silber 2000 W Infrarot-Heizlüfter
Sonnenkönig 20020262 Elektrische Raumheizung Innen & Außen Silber 2000 W Infrarot-Heizlüfter
Sonnenkönig 20020262 Elektrische Raumheizung Innen & Außen Silber 2000 W Infrarot-Heizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-50456163
Hersteller:
     Armin Schmid Sonnenkönig
Herst.-Nr.:
     20020262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Heizstrahler
Der Heizstrahler MARS benutzt eine Karbontechnologie, die es Ihnen erlaubt Geld zu sparen (bis zu 10% weniger Stromverbrauch!) wobei es sehr schnell aufheizt. Der Strahler kann sowohl an der Wand wie auch an der Decke montiert werden. Der Winkel des Heizstrahlers kann nach Belieben eingestellt werden.

MARS überzeugt mit seiner kompakten und robusten Struktur, welche für die verschiedensten Umgebungen geeignet ist. Das Produkt hat die Schutzklasse IP 65, ein Timer bis zu 9 h und es besteht die Möglichkeit, das Gerät mit einer Fernbedienung zu nutzen. Geniessen Sie schnelle Wärme!
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Infrarot-Heizlüfter
Heizelement Typ
Karbonfaser
Anzahl der Leistungsstufen
2
Fernbedienung
Ja
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
9 h
Überhitzungsschutz
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Design
Geeignet für
Innen & Außen
Platzierungsoptionen
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
884 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
204 mm
Gewicht
2500 g
Verpackungsbreite
884 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
204 mm
Paketgewicht
2800 g
Energie
Leistung
2000 W
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
65 m³
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,36*
€ 275,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,14*
€ 272,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,52*
€ 268,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,43*
€ 257,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,09*
€ 225,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.