Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 80262180 Bewegungsmelder Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 80262180 Bewegungsmelder Weiß
Berker 80262180 Bewegungsmelder Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-43610292
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     80262180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmeldereinsatz
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
21/32 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Merkmale
Platzierung
Drinnen
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Sicherheit
Distanzerfassung
10 m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,98*
€ 184,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,46*
€ 173,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,64*
€ 155,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.