Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 14842089 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 14842089 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Berker 14842089 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-43589239
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     14842089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Antennendoseabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Ein Schalter, der Erinnerungen und Gefühle weckt. Der Berker Serie R.classic verbindet auf stilvolle Weise eine klassische Formensprache mit vier hochwertigen Materialvarianten und einem schnörkellos schönen Drehknebel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Glänzend
Anzahl der Ausgänge
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.