Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 85320100 Bewegungsmelder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 85320100 Wandplatte/Schalterabdeckung
Hager 85320100 Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-43587471
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     85320100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Schalterabdeckung
Nebenstelle für Bewegungsmelder, Elektronikplattform 2012, niedriger Eigenenergiebedarf, bei Abzug des Aufsatzes bleibt der Schaltzustand erhalten (Tapezierfunktion), kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Sicherheit
Transmissionsdistanz
50 m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.