Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 138169 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 138169 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Berker 138169 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-43587217
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     138169
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Die Berker Serie 1930 aus echtem Rosenthal-Porzellan ist eine Hommage an das weiße Gold, die Handwerkskunst und die perfekte Form. So kehren wir gemeinsam mit einer der legendären Porzellan-Manufakturen zum Original-Material hochwertiger Schalter zurück.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Glänzend
Anzahl der Ausgänge
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.