Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon P1-DTSC II EMEA HWB Taschenrechner Desktop Druckrechner Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon P1-DTSC II EMEA HWB Taschenrechner Desktop Druckrechner Grau
Canon P1-DTSC II EMEA HWB Taschenrechner Desktop Druckrechner Grau
Canon P1-DTSC II EMEA HWB Taschenrechner Desktop Druckrechner Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-42897586
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2304C001
EAN/GTIN:
     4549292105988
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84701000
Drucken
Drucktyp
Carbonband
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Druckrechner
Produktfarbe
Grau
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AA
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
196 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
304 g
Leistungen
Spannungskonverter
Ja
Steuerberechnung
Ja
Konvertierung zwischen
Dezimal, Prozent
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Display-Typ
LCD
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2289C001AA
ab € 41,23*
Ähnlich
Canon
2303C001
ab € 29,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.