Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieffel ECOSAFE 450 E Safe Frei stehend sicher 40 l Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rieffel ECOSAFE 450 E Safe Frei stehend sicher 40 l Graphit
Rieffel ECOSAFE 450 E Safe Frei stehend sicher 40 l Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-41023149
Hersteller:
     Robert Rieffel
Herst.-Nr.:
     ECOSAFE 450 E
EAN/GTIN:
     7630010413595
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Graphit
Schloss Art
Elektronisch
Fassungsvermögen
40 l
Anzahl der Regale
1 Regale
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
450 mm
Innenmaße (B x T x H)
365 x 300 x 365 mm
Türstärke
55 mm
Gewicht
55000 g
Weitere Suchbegriffe: rieffel möbeltresor, kleintresor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,70*
€ 564,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,45*
€ 563,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,86*
€ 547,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,62*
€ 529,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,53*
€ 476,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.