Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESYLUX RC 280i Decke/Wand Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESYLUX RC 280i Decke/Wand Schwarz
ESYLUX RC 280i Decke/Wand Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-40979430
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EM10015915
EAN/GTIN:
     4015120015915
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
350 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Merkmale
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Lichtempfindlichkeit
2500 Lux
Einbauhöhe (min)
2.5 m
Entdeckungswinkel
280 °
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Sicherheit
Distanzerfassung
20 m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10016134
ab € 13,18*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 12,09*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 99,37*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10016004
ab € 22,65*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10016011
ab € 19,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.