Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESYLUX RC 230i Decke/Wand Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESYLUX RC 230i Decke/Wand Braun
ESYLUX RC 230i Decke/Wand Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE4-40979416
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EM10015410
EAN/GTIN:
     4015120015410
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
310 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Merkmale
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Braun
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Lichtempfindlichkeit
2500 Lux
Einbauhöhe (min)
2.5 m
Entdeckungswinkel
230 °
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Sicherheit
Distanzerfassung
20 m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10016127
ab € 13,35*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 11,56*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 96,96*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10016004
ab € 22,81*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10016011
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.