Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESYLUX RC 130i Decke/Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESYLUX RC 130i Decke/Wand Weiß
ESYLUX RC 130i Decke/Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-40979415
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EM10015014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
362 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Merkmale
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Lichtempfindlichkeit
2500 Lux
Einbauhöhe (min)
2.5 m
Entdeckungswinkel
130 °
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Sicherheit
Distanzerfassung
20 m
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10016110
ab € 13,47*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 12,08*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 99,52*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10016004
ab € 22,51*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10016011
ab € 19,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.