Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat DigitRadio 20 CD Persönlich Analog & Digital Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-40598827
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0001/4999
EAN/GTIN:
     4019588149991
Suchbegriffe:
Digitalradio
Küchen-Radio
Küchenradio
Unterbauradio
Das DIGITRADIO 20 CD ist das perfekte DAB+ Radiogerät für alle, denen z. B. in der Küche nur sehr wenig Stauraum zur Verfügung steht. Das Radio lässt sich elegant als Unterbau-Küchenradio nutzen und spart so wertvollen Platz auf der Ablage oder im Regal. (Montagezubehör im Lieferumfang enthalten). Zusätzlich zur

Radiofunktion verfügt das Gerät über einen integrierten CD-Player, welcher sowohl Audio-CDs als auch MP3-CDs abspielt. Bei der Zubereitung von Mahlzeiten können Sie zudem den praktischen Timer zur Zeiterfassung nutzen. Selbstverständlich kann das Radio auch freistehend eingesetzt werden. Mit seinem schicken OLED-Display und den Drehreglern aus Aluminium macht das DIGITRADIO 20 CD nicht nur in der Küche eine hervorragende Figur. Über den Antennenanschluss kann das Gerät für noch besseren Empfang mit einer externen Antenne erweitert werden.

DAB+ Digitalradio in perfekter Klangqualität.
DAB+ Digitalradio ist rauschfreies Radio bei extrem robustem Empfang. Dem regional begrenzten UKW-Programmangebot setzt DAB+ viele bundesweit ausgestrahlte Radioprogramme in bester Digitalqualität entgegen. Hinzu kommen zahlreiche regional ausgestrahlte Sender.

Hören Sie Ihre CD-Sammlung rauf und runter.
Auf dem integrierten CD-Player können Sie sich Ihre komplette CD-Sammlung anhören. Der CD-Player unterstützt klassische Audio-CDs sowie die Formate CD-R und CD-RW. Darüber hinaus können Sie auch MP3-CDs abspielen.

Ganz klassisch Radio hören.
Empfangen Sie klassische UKW-Radiostationen in Ihrem Empfangsbereich. Über RDS (Radio Data System) erhalten Sie zudem erweiterte Sendungsinformationen und alternative Zusatzfrequenzen zum gehörten UKW-Radiosender.

Individuelle Klangeinstellungen.
Steuern und regeln sie Höhen und Bässe manuell, um eine individuelle und optimale Abmischung des Klangbildes zu erreichen.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Persönlich
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM, UHF, UKW
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB III-Bandbereich
174 - 240 MHz
Radio Data System (RDS)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
DC input Spannung
9 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Auflösung
128 x 64 Pixel
Audio
RMS-Leistung
6 W
Equalizer
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
1770 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
2500 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Lautstärkeregler
Digital
Antennentyp
Extern
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Sonstige Funktionen
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.