| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-40330983 Herst.-Nr.: 1.545-126.0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 250 mm | | Tiefe | 300 mm | | Höhe | 1340 mm | | Gewicht | 2000 g | Energie | Akku-/Batteriespannung | 7.2 V | | Laufzeit | 52 min | | Batteriekapazität | 1.5 Ah | Design | Produkttyp | Electric broom | | Staubbehälter Typ | Beutellos | | Staubkapazität | 1 l | Leistungen | Arbeitsbreite (Standardbürste) | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrobesen, Akku-Handsauger, Akku-Handstaubsauger, Akku-Sauger, Akku-Staubsauger, Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Bodenkehrer, Teppichkehrer, Bodenset, Wischset, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, akku handsauger kärcher, akku handsauger, akku-handstaubsauger kärcher |
| | |
| |