| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-40202640 Herst.-Nr.: 11 7740 EAN/GTIN: 4021103177402 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 145 mm | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Typ | Standard-Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Pozidriv | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Schraubendreher-Bits Größe | PZ 0 | | Klingenlänge | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schraubendreher pz 0, vde schraubendreher pz |
| | |
| |