Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral LED ILST64E27N001 LED-Lampe 1800 K 2,5 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral LED ILST64E27N001 LED-Lampe 1800 K 2,5 W E27
Integral LED ILST64E27N001 LED-Lampe 1800 K 2,5 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39507157
Hersteller:
     Integral LED
Herst.-Nr.:
     ILST64E27N001
EAN/GTIN:
     5055788218470
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
64 mm
Länge (mm)
140 mm
Gewicht
47 g
Leistungen
Lampenleistung
2.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Tropfenförmige Glühbirne
Lichtleistung
170 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Farbtemperatur
1800 K
Glühbirnengröße
ST64
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Beleuchtungseffizienz
68 lm/W
Zertifizierung
LVD EN-62560
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
72 mm
Verpackungstiefe
72 mm
Verpackungshöhe
153 mm
Paketgewicht
90 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampentechnologie
LED
Glastyp
klar
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Lampenstrom
41 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.