Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT60831-QZ Bohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39250928
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT60831-QZ
EAN/GTIN:
     5035048096956
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
dewalt sds max hammerbohrer
hammerbohrer sds max
dewalt hammerbohrer
XLR DEWALT® SDS-max Hammerbohrer 28mm x 670mm x 550mm

- 4-Schneiden Geometrie - Für saubere, kreisrunde Bohrlöcher und konstant hohe Bohrgeschwindigkeit. Schließt ein Verhaken des Bohrers in armiertem Beton nahezu aus
- Langgezogene Wendelungen - Für einen optimierten Bohrmehlabtransport und schnelleren Bohrfortschritt
- 4-Fach Wendelung - Bestmöglicher Bohrfortschritt und verlängerte Standzeit des Bohrkopfes dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrdurchmesser
28 mm
Länge (mm)
670 mm
Arbeitslänge
550 mm
Schaftform
SDS Max
Produktfarbe
Silber
Anzahl der Schneidkanten
4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT9400-QZ
ab € 26,00*
Ähnlich
DeWalt
DT60800-QZ
ab € 29,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.