| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-38932939 Herst.-Nr.: 2 608 607 885 EAN/GTIN: 3165140551588 |
| |
|
| | |
| Das Schleifblatt C470 Best for Wood and Paint besitzt eine überragende Materialabtragsrate. Das Produkt besitzt eine Calciumstearatbeschichtung, die ein Verstopfen des Blattes verhindert. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen ermöglicht eine gleichmäßige Staubabsaugung. Damit eignet sich das Blatt für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Rauputz, Füllstoffe und Kunststoffe sowie harte Materialien wie Polymere (Corian, Varicor). Das Schleifblatt C470 Best for Wood and Paint eignet sich für Dreieckschleifer und Multifunktionswerkzeuge.
Das Produkt besteht aus C-/B-Papier und ist mit Schleifkörnern aus Halbedelkorund besetzt. Damit erzielt es eine gleichmäßig hohe Oberflächenqualität. Das Schleifblatt lässt sich dank des Klettverschluss-Befestigungssystems schnell und einfach handhaben, wechseln und fixieren. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 93 mm | | Tiefe | 93 mm | Merkmale | Produkttyp | Schleifblatt | | Typ | Sehr feine Körnung | | Korngröße (FEPA) | P320 | | Beste Verwendung | Farbentfernung, Zahnsteinenfernung | | Geeignet für Materialien | Holz | | Geeignet für | Trockenschliff | | Produktfarbe | Gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |