Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT6824-QZ Mauermeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT6824-QZ Mauermeißel
DeWALT DT6824-QZ Mauermeißel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38872881
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT6824-QZ
EAN/GTIN:
     5011402378128
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
SDS-Max Meißel - Flachmeißel / 50mm Breite x 360mm Länge

- Herstellung der Meißel aus gehärtetem Stahl garantiert höchste Qualität und Robustheit
- Hoch entwickelte Schmiede- Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird; Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ der Spitze
Flachmeißel
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
360 mm
Meisel-Schnittkante
50 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT6822-QZ
ab € 10,57*
Ähnlich
DeWalt
DT6812-QZ
ab € 20,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.