Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts KIT250 Computer-Gehäuseteil HDD-Käfig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts KIT250 Computer-Gehäuseteil HDD-Käfig
CoreParts KIT250 Computer-Gehäuseteil HDD-Käfig
Artikel-Nr.:
     CIDE4-3885594
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     KIT250
EAN/GTIN:
     5704327705222
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
159 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
68 g
Merkmale
Typ
HDD-Käfig
Produktfarbe
Schwarz
Größe (Imperial)
2.5 "
Kompatible Produkte
HP ProLiant ML350 G6
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
KIT131
ab € 5,09*
Zubehör
Coreparts
KIT247
ab € 8,71*
Zubehör
Coreparts
KIT254
ab € 38,54*
Zubehör
Coreparts
KIT833
ab € 12,75*
Zubehör
Coreparts
KIT837
ab € 10,24*
Zubehör
Coreparts
KIT853
ab € 20,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.