Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roland XS-1HD Video-Umschaltpult Full HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roland XS-1HD Video-Umschaltpult Full HD
Roland XS-1HD Video-Umschaltpult Full HD
Roland XS-1HD Video-Umschaltpult Full HD
Roland XS-1HD Video-Umschaltpult Full HD
Roland XS-1HD Video-Umschaltpult Full HD
Roland XS-1HD Video-Umschaltpult Full HD
Roland XS-1HD Video-Umschaltpult Full HD
Roland XS-1HD Video-Umschaltpult Full HD
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38758138
Hersteller:
     Roland
Herst.-Nr.:
     XS-1HD
EAN/GTIN:
     4957054510367
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Video
HD-Typ
Full HD
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Video-Auflösung
800 x 600,1024 x 768,1280 x 1024,1280 x 720,1366 x 768,1400 x 1050,1600 x 1200,1920 x 1080,1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Videoverarbeitung
10 Bit
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI-In
4
Anzahl der HDMI-Ausgänge
4
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
328 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
1200 g
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsstrom
2.1 A
Stromverbrauch (max.)
25 W
Weitere Suchbegriffe: Video-Mixer, mischpult roland, club mixer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.726,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.856,09*
€ 2.208,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.838,26*
€ 2.187,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.785,28*
€ 2.124,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.751,55*
€ 2.084,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.726,40*
€ 2.054,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.