Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine Wolke Kito Duschvorhang Polyester Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleine Wolke Kito Duschvorhang Polyester Weiß
Kleine Wolke Kito Duschvorhang Polyester Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38363763
Hersteller:
     Kleine Wolke
Herst.-Nr.:
     4937114352
EAN/GTIN:
     4004478059405
Suchbegriffe:
Duschvorhang
duschvorhang kleine wolke
duschvorhang
duschvorhang polyester
Duschvorhang im trendgerechten, 100% Polyester, attraktiven Design. Wasserabweisend ausgerüstet und bei 40° waschbar. Verstärkte Lochleiste mit stabilen Ösen. Beschwerungsband im unteren Saum.
Weitere Informationen:
Merkmale
Färbung
Monochromatisch
Material
Polyester
Produktfarbe
Weiß
Waschbar
Ja
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
40 °C
Länge (mm)
240 mm
Höhe
180 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.