Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NACON PS4OFCPADBLACK Gaming-Controller Schwarz USB Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NACON PS4OFCPADBLACK Gaming-Controller Schwarz USB Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4
NACON PS4OFCPADBLACK Gaming-Controller Schwarz USB Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4
NACON PS4OFCPADBLACK Gaming-Controller Schwarz USB Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4
NACON PS4OFCPADBLACK Gaming-Controller Schwarz USB Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4
NACON PS4OFCPADBLACK Gaming-Controller Schwarz USB Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4
NACON PS4OFCPADBLACK Gaming-Controller Schwarz USB Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38331921
Hersteller:
     NACON
Herst.-Nr.:
     PS4OFCPADBLACK
EAN/GTIN:
     3499550360653
Suchbegriffe:
Gamepad
PlayStation 2 Controller
PlayStation 3 Controller
PlayStation 4 Controller
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Kopfhörerausgang
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
421 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
95049080
Breite des Versandkartons
362 mm
Höhe des Versandkartons
395 mm
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
3 m
Gummigriffe
Ja
Ergonomische Auslöser
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Kompatibilität
Windows/PS4
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
PC, PlayStation 4
Gaming-Control Funktionsknöpfe
Schaltfläche Optionen, Schaltfläche Teilen
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Reflex Vibration
Ja
Analoge Daumensticks
Ja
Integriertes Touchpad
Ja
Schulterknöpfe
Ja
Technische Details
Anzahl
1
Anzahl der Vibrationsmotoren
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NACON
PS4OFCPADBLUE
ab € 36,70*
Zubehör
NACON
PS4OFCPADCLBLUE
ab € 32,61*
Zubehör
NACON
PS4OFCPADCLGREEN
ab € 38,49*
Zubehör
NACON
PS4OFCPADCLRED
ab € 34,27*
Zubehör
NACON
PS4OFCPADGREY
ab € 35,03*
Zubehör
NACON
PS4OFCPADORANGE
ab € 32,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.