Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 140062618 LED-Lampe Kaltweiße 6500 K 23 W T8 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 140062618 LED-Lampe Kaltweiße 6500 K 23 W T8 E
OPPLE Lighting 140062618 LED-Lampe Kaltweiße 6500 K 23 W T8 E
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38178680
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140062618
EAN/GTIN:
     6945730453150
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Fakten

- Einseitiger Anschluss, IEC-konform mit patentiertem Treiber
- Hohe Lichtausbeute bis zu 130 lm/w
- NUR als Ersatz für T8-Leuchtstofflampen mit elektromagnetischem Vorschaltgerät geeignet!
- Vollglas

Vorteile

- Bis zu 62% niedrigerer Energieverbrauch als bei Leuchtstoffröhren
- Reduzierung der Wartungskosten durch lange Lebensdauer
- Sofortstart, 100 % Leuchtkraft sofort beim Einschalten
- Reduzierung der Wartungskosten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26 mm
Länge (mm)
1514.2 mm
Leistungen
Lampenleistung
23 W
Fassungs-/Sockeltyp
T8
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
3000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
6500 K
Strahlungswinkel
220 °
Beleuchtungseffizienz
130 lm/W
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
TUV, CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1589 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
208 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Maximum Watt der Ersatzlampe
58 W
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 50 °C
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Energiequelle
AC
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
23 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 125 Stück
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.