Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram ST8S-EM LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 7,6 W G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram ST8S-EM LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 7,6 W G13
Osram ST8S-EM LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 7,6 W G13
Osram ST8S-EM LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 7,6 W G13
Osram ST8S-EM LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 7,6 W G13
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38165691
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075024458
EAN/GTIN:
     4058075024458
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
590 mm
Gewicht
103 g
Leistungen
Lampenleistung
7.6 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
800 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
170 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Zertifizierung
CE
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Einschaltzeit
0.5 s
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
8 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.