Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster Y350 CPX 7.1 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thrustmaster Y350 CPX 7.1 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Orange
Thrustmaster Y350 CPX 7.1 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Orange
Thrustmaster Y350 CPX 7.1 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Orange
Thrustmaster Y350 CPX 7.1 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Orange
Thrustmaster Y350 CPX 7.1 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Orange
Thrustmaster Y350 CPX 7.1 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Orange
Thrustmaster Y350 CPX 7.1 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Orange
Thrustmaster Y350 CPX 7.1 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Orange
Thrustmaster Y350 CPX 7.1 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38059903
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4060088
EAN/GTIN:
     3362934001599
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
760 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518300090
Sonstige Funktionen
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
1070 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Treibereinheit
60 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Headset-Typ
Binaural
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.