Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-It Super Sticky Notes, New York Color Collection, 3 in x 3 in, 6 Pads/Pk Klebezettel 65 Blätter Selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Post-It Super Sticky Notes, New York Color Collection, 3 in x 3 in, 6 Pads/Pk Klebezettel 65 Blätter Selbstklebend
Post-It Super Sticky Notes, New York Color Collection, 3 in x 3 in, 6 Pads/Pk Klebezettel 65 Blätter Selbstklebend
Post-It Super Sticky Notes, New York Color Collection, 3 in x 3 in, 6 Pads/Pk Klebezettel 65 Blätter Selbstklebend
Post-It Super Sticky Notes, New York Color Collection, 3 in x 3 in, 6 Pads/Pk Klebezettel 65 Blätter Selbstklebend
Post-It Super Sticky Notes, New York Color Collection, 3 in x 3 in, 6 Pads/Pk Klebezettel 65 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37957784
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     654-6SSNY
EAN/GTIN:
     0051141391090
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Selbstklebend
Ja
Kollektion
NewYorkCollection
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.2 mm
Tiefe
76.2 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
65 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Blöcke (ab € 1,50334* pro Block)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,07*
€ 16,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,52*
€ 16,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,56*
€ 14,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,97*
€ 14,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,83*
€ 14,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,02*
€ 10,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.