Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BVE00401P1 Kabelsplitter Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing BVE00401P1 Kabelsplitter Edelstahl
Axing BVE00401P1 Kabelsplitter Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37874487
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BVE00401P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
axing sat-verteiler
sat verteiler
sat-verteiler 4-fach<br 5-2450 mhz ...
  • Hohe Rückflussdämpfung
    - Multimedia-tauglich
    - Ein- und Ausgänge brummentkoppelt
    - Hohe Intermodulationsfestigkeit
    - Schirmungsmaß Klasse A +10 dB, gemäß EN 50083-2
    - Rückflussdämpfung und Entkopplung gemäß VFKD TS 220
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Anzahl der Verbinder
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
55 mm
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Frequenzbereich
5 - 1218 MHz
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl
1
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.