Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BVE 3-01P Kabelsplitter Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing BVE 3-01P Kabelsplitter Edelstahl
Axing BVE 3-01P Kabelsplitter Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37874470
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BVE00301P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
3-fach sat-verteiler
sat verteiler
axing sat-verteiler
  • Hohe Rückflussdämpfung
    - Multimedia-tauglich
    - Ein- und Ausgänge brummentkoppelt
    - Hohe Intermodulationsfestigkeit
    - Schirmungsmaß Klasse A +10 dB, gemäß EN 50083-2
    - Rückflussdämpfung und Entkopplung gemäß VFKD TS 220
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Anzahl der Verbinder
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
55 mm
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Frequenzbereich
5 - 1218 MHz
Produktfarbe
Edelstahl
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.