Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 10013173 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Weiß LED 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg 10013173 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Weiß LED 3 W
Brumberg 10013173 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Weiß LED 3 W
Brumberg 10013173 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Weiß LED 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37860952
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     10013173
EAN/GTIN:
     4250047766292
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rechteck
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Höhe
100 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
3 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
436 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Energie
Energiequelle
AC
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,69*
€ 226,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,94*
€ 226,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,89*
€ 216,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,47*
€ 211,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,32*
€ 193,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.