Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Parathom PIN G4 LED-Lampe 1,8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Parathom PIN G4 LED-Lampe 1,8 W
Osram Parathom PIN G4 LED-Lampe 1,8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37846577
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075811430
EAN/GTIN:
     4058075811430
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
Produktvorteile
- Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h
- Geringer Energieverbrauch
- Ideal für den dekorativen und frei brennenden Einsatz

Anwendungsgebiete
- Für stimmungsvolle Lichtakzente in Wohnräumen und Partykellern
- Shops, Hotels und Gastronomie
- Foyers, Büroräume
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

Produkteigenschaften
- LED-Alternative zu konventionellen Niedervoltlampen
- Quecksilberfreie Lampen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
14 mm
Länge (mm)
36 mm
Leistungen
Lampenleistung
1.8 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Glühlampenform
Anheften
Lichtleistung
200 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
20 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lichtstromstabilitätsfaktor
0.7 %
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
122 mm
Versandkartonslänge
77 mm
Versandkartonshöhe
150 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
173 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
28 mm
Verpackungstiefe
67 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
5 g
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
100000
Einschaltzeit
0.5 s
Farbcode
827
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Spannung
12 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
2 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.